Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEBO Davinci 1000 Edelstahl Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEBO Davinci 1000 Edelstahl Taschenlampe LED
NEBO Davinci 1000 Edelstahl Taschenlampe LED
NEBO Davinci 1000 Edelstahl Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113213652
Hersteller:
     NEBO
Herst.-Nr.:
     741004
EAN/GTIN:
     5060063228419
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Die wiederaufladbare Taschenlampe Davinci™ mit 1000 Lumen von NEBO ist eine leistungsstarke Handtaschenlampe mit 4 Lichtmodi. Das mitgelieferte Modus-Auswahlrad erleichtert das Umschalten zwischen den Modi und die leistungsstarke LED dieser Taschenlampe kann 299 Meter weit leuchten. Der mitgelieferte Akku ermöglicht eine Betriebsdauer von bis zu 20 Stunden zwischen den Ladevorgängen.
Weitere Informationen:
Energie
Akku
Ja
Aufladequelle
USB
Akku-/Batterietechnologie
Alkalin / Lithium-Ionen (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Akku-/Batteriespannung
4.2 V
Design
Taschenlampen Typ
Taschenlampe
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Aluminium
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl der Leistungsstufen
4
Lampenlebensdauer
20 h
Lichtleistung
1000 lm
Lichtleistung (min.)
100 lm
Lichtleistung (max.)
1000 lm
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
94 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
299 m
Anzahl der Lichtmodi
4
Taschenlampenleuchtmodi
Hoch, Niedrig, Medium, Stoboskopmodus
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
158.6 mm
Höhe
31.8 mm
Gewicht
227 g
Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, akku taschenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,33*
  
Preis gilt ab 8.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 32 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 80 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 160 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.