Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEBO Franklin Pivot Edelstahl Taschenlampe COB LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEBO Franklin Pivot Edelstahl Taschenlampe COB LED
NEBO Franklin Pivot Edelstahl Taschenlampe COB LED
NEBO Franklin Pivot Edelstahl Taschenlampe COB LED
NEBO Franklin Pivot Edelstahl Taschenlampe COB LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113213680
Hersteller:
     NEBO
Herst.-Nr.:
     741202
EAN/GTIN:
     5060063228297
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Der Franklin™ Pivot von NEBO verfügt über eine leistungsstarke 300-Lumen-COB-LED-Taschenlampe und ein COB-LED-Arbeitslicht, einen um 90° schwenkbaren Kopf und eine leistungsstarke Magnetbasis. Der mitgelieferte Akku ermöglicht eine Betriebsdauer von bis zu 30 Stunden zwischen den Ladevorgängen.
Weitere Informationen:
Energie
Akku
Ja
Aufladequelle
USB
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
18500
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Design
Taschenlampen Typ
Taschenlampe
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Aluminium
Wasserfest
Ja
Steuerung
Tasten
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Magnet
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
COB LED
Anzahl der Leistungsstufen
6
Lampenlebensdauer
30 h
Lichtleistung
300 lm
Lichtleistung (min.)
3 lm
Lichtleistung (max.)
30 lm
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
2 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
120 m
Anzahl der Lichtmodi
6
Taschenlampenleuchtmodi
Blinkender Modus, Hoch, Niedrig
Dimmbar
Ja
Blendfreie Lichtquelle
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
40.6 mm
Tiefe
152.4 mm
Höhe
40.6 mm
Gewicht
230 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.