Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEBO Davinci 2000 Edelstahl Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEBO Davinci 2000 Edelstahl Taschenlampe LED
NEBO Davinci 2000 Edelstahl Taschenlampe LED
NEBO Davinci 2000 Edelstahl Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113213749
Hersteller:
     NEBO
Herst.-Nr.:
     741002
EAN/GTIN:
     5060063228204
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Die wiederaufladbare Taschenlampe Davinci™ mit 2000 Lumen von NEBO ist eine leistungsstarke Handtaschenlampe mit 4 Lichtmodi und einer mitgelieferten 2000-mAh-Powerbank zum Aufladen Ihrer Smart-Geräte. Das mitgelieferte Modus-Auswahlrad erleichtert das Umschalten zwischen den Modi und die leistungsstarke LED dieser Taschenlampe kann 259 Meter weit leuchten. Der mitgelieferte Akku ermöglicht eine Betriebsdauer von bis zu 20 Stunden zwischen den Ladevorgängen.
Weitere Informationen:
Energie
Akku
Ja
Aufladequelle
USB
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
18650
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Design
Taschenlampen Typ
Taschenlampe
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Aluminium
Wasserfest
Ja
Wasserdicht bis
1 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl der Leistungsstufen
4
Lampenlebensdauer
20 h
Lichtleistung
2000 lm
Lichtleistung (min.)
200 lm
Lichtleistung (max.)
2000 lm
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
97 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
259 m
Anzahl der Lichtmodi
4
Taschenlampenleuchtmodi
Hoch, Niedrig, Medium, Stoboskopmodus
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
35.1 mm
Tiefe
184.2 mm
Höhe
35.1 mm
Gewicht
266 g
Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, akku taschenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,73*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 36 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 90 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 180 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.