Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEBO Big Larry 2 Edelstahl Taschenlampe COB LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEBO Big Larry 2 Edelstahl Taschenlampe COB LED
NEBO Big Larry 2 Edelstahl Taschenlampe COB LED
NEBO Big Larry 2 Edelstahl Taschenlampe COB LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113213862
Hersteller:
     NEBO
Herst.-Nr.:
     741700
EAN/GTIN:
     5060063228563
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Der Big Larry™ 2 erzeugt 500 Lumen mit dem C•O•B-Arbeitslicht und 200 Lumen mit der oberen Taschenlampe.
Das rote C•O•B-Licht eignet sich perfekt für Notsignale oder Notfälle am Straßenrand. Der Stahlclip und die Magnetbasis bieten praktische, freihändige Beleuchtungsmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Gürtelclip
Ja
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
AA
Design
Taschenlampen Typ
Taschenlampe
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Aluminium
Magnet
Ja
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
COB LED
Anzahl der Leistungsstufen
3
Lampenlebensdauer
20 h
Lichtleistung
500 lm
Lichtleistung (min.)
40 lm
Lichtleistung (max.)
500 lm
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
7 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
71 m
Anzahl der Lichtmodi
3
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Höhe
197 mm
Gewicht
204 g
Kopfdurchmesser
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Taschenlampe, Taschenleuchte, arbeitslampe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 16 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.