Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PDU9C04 Spannungsschutz Hellgrau 9 AC-Ausgänge 230 V 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink PDU9C04 Spannungsschutz Hellgrau 9 AC-Ausgänge 230 V 2 m
LogiLink PDU9C04 Spannungsschutz Hellgrau 9 AC-Ausgänge 230 V 2 m
LogiLink PDU9C04 Spannungsschutz Hellgrau 9 AC-Ausgänge 230 V 2 m
LogiLink PDU9C04 Spannungsschutz Hellgrau 9 AC-Ausgänge 230 V 2 m
LogiLink PDU9C04 Spannungsschutz Hellgrau 9 AC-Ausgänge 230 V 2 m
LogiLink PDU9C04 Spannungsschutz Hellgrau 9 AC-Ausgänge 230 V 2 m
LogiLink PDU9C04 Spannungsschutz Hellgrau 9 AC-Ausgänge 230 V 2 m
LogiLink PDU9C04 Spannungsschutz Hellgrau 9 AC-Ausgänge 230 V 2 m
LogiLink PDU9C04 Spannungsschutz Hellgrau 9 AC-Ausgänge 230 V 2 m
LogiLink PDU9C04 Spannungsschutz Hellgrau 9 AC-Ausgänge 230 V 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113214364
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PDU9C04
EAN/GTIN:
     4052792070781
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
19" Steckdosenleiste 9-fach, mit Schalter, lichtgrau" von LogiLink Professional
Die 19"-Stromverteiler von LogiLink bieten verschiedene Funktionen wie An-/Aus-Schalter, Überspannungsschutz, usw. Sie sind für die horizontale 19"-Rack-Montage geeignet, können aber auch als eigenständige Steckdosenleiste verwendet werden. Diese kostengünstigen PDUs werden mit 2 m Anschlusskabel geliefert.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
960 g
Energie
Anzahl der AC-Ausgänge
9 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
Typ F
Nominale Eingang Spannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Nominale Stromabgabe
16 A
Spitzenstrom
3600 W
Technische Details
Kabeltyp
H05VVF
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
Typ F (Schuko)
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Breite
45 mm
Tiefe
484 mm
Höhe
45 mm
Merkmale
Produktfarbe
Hellgrau
Material
Aluminium
Rack-Einbau
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
PDU9C02
ab € 12,97*
Sonstiges
LogiLink
PDU9C03
ab € 11,87*
Sonstiges
LogiLink
PDU9C05
ab € 18,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.