Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch TWK4M223 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch TWK4M223 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz
Bosch TWK4M223 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz
Bosch TWK4M223 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz
Bosch TWK4M223 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz
Bosch TWK4M223 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz
Bosch TWK4M223 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz
Bosch TWK4M223 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz
Bosch TWK4M223 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz
Bosch TWK4M223 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz
Bosch TWK4M223 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz
Bosch TWK4M223 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz
Bosch TWK4M223 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113225659
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     TWK4M223
EAN/GTIN:
     4242005397815
Suchbegriffe:
Bosch Wasserkocher
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
228 mm
Tiefe
159 mm
Höhe
261 mm
Gewicht
1300 g
Energie
Leistung
2400 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabellänge
0.8 m
Rotationsunterseite 360°
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Form
Krugform
Technische Details
Gewährleistungsfrist
12 Jahr(e)
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Trockengehschutz
Ja
Anti-Kalk-Filter
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Eingetauchtes Heizelement
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
222 mm
Verpackungstiefe
252 mm
Verpackungshöhe
258 mm
Paketgewicht
1700 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.