Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens EQ.500 TP515D02 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,9 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens EQ.500 TP515D02 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,9 l
Siemens EQ.500 TP515D02 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,9 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113227651
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     TP515D02
EAN/GTIN:
     4242003927434
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Einfache Kaffeezubereitung
Kaffee-Auswahl auf die einfache Art. Das benutzerfreundliche Farbdisplay sorgt für intuitive Bedienung und macht die Kaffeezubereitung zum Vergnügen. Alle Kaffeevariationen auf einen Blick und die Auswahl erfolgt ganz einfach auf Tastendruck.

Genuss auf Tastendruck- auch für zwei Tassen gleichzeitig
Doppelter Genuss. Egal, welche Kaffeespezialitäten du auswählst – starker Espresso, cremiger Cappuccino oder Latte Macchiato: Mit oneTouch DoubleCup erhälst du sogar zwei Kaffee- Milchspezialitäten gleichzeitig auf Tastendruck – mehr Komfort geht nicht.

Problemlose Wartung und Reinigung
Siemens sorgt für maximalen Komfort bei der Reinigung und Pflege. Die leicht zugängliche Servicetür an der Gerätefront ermöglicht schnelle Wartung und umgehende Reinigung der Brüheinheit. Die gründliche Reinigung gewährleistet jederzeit einen großartigen Geschmack während der langen Lebensdauer deines Kaffeevollautomaten.

Für extrastarken Kaffee und ausgezeichnetes Aroma
Siemens beherrscht die Kunst, exzellentes Aroma zu kreieren. Mit der aromaDouble Shot Funktion – einem automatischen Prozess, bei dem zwei Mal gemahlen und gebrüht wird – erhälst du deinen starken Kaffee ohne Kompromisse beim Aroma. Die kürzere Extraktionszeit verhindert einen bitteren Nachgeschmack. Nur das Beste der Bohne gelangt in deine Tasse.

Entwickelt für deinen perfekten Kaffee
Mit dem einzigartigen iAroma System liefern die Kaffeevollautomaten von Siemens stets die bestmögliche Qualität – Tasse für Tasse. Die Sensortechnologie im Inneren gewährleistet ein perfektes Zusammenspiel zwischen einem langlebigen Keramikmahlwerk, einem intelligenten Durchlauferhitzer, einer smarten Wasserpumpe und einer Hightech-Brüheinheit. Technische Perfektion, die du mit jeder Tasse schmeckst.

Fein gemahlene Bohnen für noch mehr Aroma
Gleichmäßig und frisch gemahlene Bohnen sind Voraussetzung für ein perfektes Aroma. Das hochwertige Siemens Keramikmahlwerk mahlt Kaffeebohnen besonders gleichmäßig und sorgt so für eine perfekte Entfaltung der Geschmacksnuancen und ein besonders aromatisches Kaffee-Erlebnis. Da Keramik praktisch verschleißfrei ist, ist ein lang anhaltender Genuss von Kaffee mit höchster Qualität garantiert.

Einfache Reinigung der entnehmbaren Brüheinheit
Entnehme die Brüheinheit, um sie einfach unter fließendem Wasser zu reinigen und dann wieder einzusetzen. Damit sind ein gleichbleibend guter Geschmack und eine längere Lebensdauer sichergestellt. So kannst du das unverfälschte Aroma feinster Kaffeespezialitäten genießen.

Automatische Reinigung des Milchsystems
Schon die Zubereitung des perfekten Kaffees ist ein Genuss. Siemens hat die autoMilk Clean Funktion für maximalen Komfort entwickelt. Die vollautomatische Dampfreinigung wird nach jeder Getränkezubereitung aktiviert. Milchrückstände werden entfernt – für ein hohes Maß an Hygiene. Die beste Methode, um dein Wohlergehen und deinen Genuss sicherzustellen – bei jeder Tasse Kaffee.

Genuss auf Tastendruck
Ob Latte Macchiato, cremiger Cappuccino oder Espresso: Dank der oneTouch Funktion kann dein Kaffeevollautomat höchsten Kaffeegenuss erzeugen – auf Tastendruck. Kaffee- und Milchspezialitäten werden im Handumdrehen zubereitet – genau nach deinen Wünschen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Tiefe
448 mm
Höhe
373 mm
Gewicht
8500 g
Energie
Leistung
1500 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
343 mm
Verpackungstiefe
428 mm
Verpackungshöhe
510 mm
Paketgewicht
9500 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.9 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
2 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Heißwassersystem
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Anzahl der Mahlwerke
1 Stück(e)
Art des Mahlwerks
Keramik-Mahlwerk
Mahlwerk Kapazität
270 g
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
270 g
Höhenverstellbarer Kaffeeausguss
Ja
Höhenverstellbarer Milchauslauf
Ja
Einstellbare Temperatur
Ja
Spülfunktion
Ja
Wasserfilter
Ja
Programmierbar
Ja
Selbstreinigend
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Silber, Weiß
Steuerung
Tasten, Berührung
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Kabellänge
1 m
Einfach zu säubern
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Anzahl der Programme
10
Zubereitung von Caffè Americano
Ja
Zubereitung von Caffè Latte
Ja
Zubereitung von Espresso Macchiato
Ja
Zubereitung von Café Crema
Ja
Zubereitung von heißer Milch
Ja
Zubereitung von Tee
Ja
Zubereitung von Flat White
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 606,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,87*
€ 834,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,52*
€ 816,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,46*
€ 760,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,11*
€ 740,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,29*
€ 721,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.