Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Supermicro Mainstream A+ Server AS-3015A-I AMD B650 Sockel AM5 Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro Mainstream A+ Server AS-3015A-I AMD B650 Sockel AM5 Midi Tower Schwarz
Supermicro Mainstream A+ Server AS-3015A-I AMD B650 Sockel AM5 Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113229491
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     AS-3015A-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
Anzahl der 3,5
4
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
3.5 "
Speicher
Zahl der DIMM Slots
4
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
RAM-Speicher maximal
192 GB
Unterstützte UDIMM Taktraten
5200 MHz
Speicherspannung
1.1 V
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
5.0
PCI-Express x8-Slots
2
PCI-Express x16-Slots
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
2
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Motherboard Chipsatz
AMD B650
Prozessorsockel
Sockel AM5
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Energie
Stromversorgung
668 W
Anzahl der Haupt-Netzteile
1
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Gewicht und Abmessungen
Breite
184 mm
Tiefe
425 mm
Höhe
362 mm
Gewicht
8160 g
Abmessungen Netzteil Abmessungen (BxTxH)
150 x 86 x 185 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0b
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Design
Gehäusetyp
Midi Tower
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lüfterdurchmesser
90 mm
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,1000,100 Mbit/s
LAN-Controller
Intel® I210-AT
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 734,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,30*
€ 873,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,98*
€ 873,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,86*
€ 856,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,48*
€ 834,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,68*
€ 774,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.