Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TEWIRMAG3IN1 Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Weiß USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TEWIRMAG3IN1 Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Weiß USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
SBS TEWIRMAG3IN1 Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Weiß USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
SBS TEWIRMAG3IN1 Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Weiß USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
SBS TEWIRMAG3IN1 Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Weiß USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
SBS TEWIRMAG3IN1 Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Weiß USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113338065
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TEWIRMAG3IN1
EAN/GTIN:
     8018417443688
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Für iPhone, Android, Apple Watch, Kopfhörer mit kabelloser Aufladung

Die vertikale kabellose Ladestation ist perfekt, um 3 Geräte gleichzeitig ganz ohne Kabel aufzuladen. Das Ladegerät mit Metallsockel ist ideal zum Laden von Apple iPhones mit MagSafe-Stromversorgung. Die magnetische Oberfläche fixiert das Mobiltelefon beim Aufladen. Am Metallsockel befindet sich ein Fach für ein passendes Ladegerät für die Apple Watch (nicht im Lieferumfang enthalten). Die flache Basis der Ladestation ist außerdem mit einem 5-Watt-Ladegerät ausgestattet: Damit kann man ein Smartphone, ein Paar AirPods oder andere kabellos aufladbare Headsets mit Strom versorgen.

Bis zu 15 Watt Leistung für schnelles Aufladen

Schließen Sie die Station über das mitgelieferte USB-C-Kabel an eine Stromquelle an. Die magnetische Basis auf dem Metallsockel liefert bis zu 15 Watt Leistung und ermöglicht das schnelle Aufladen Ihrer Geräte. Die ADS-Technologie (Automatic Detection System) erkennt den Leistungsbedarf der zu ladenden Geräte und passt die Leistungsabgabe entsprechend an. Diese Funktion eignet sich besonders für iPhones, die eine Leistung von 7,5 Watt benötigen. Das Aufladen ist stets sicher und funktioniert frei von Überhitzung oder Kurzschlüssen.

Kompakt mit vertikalem Design

Die Ladestation beansprucht dank ihres vertikalen, reduzierten Designs nur wenig Platz. Mithilfe des Saugnapfes unter der Basis lässt sie sich außerdem fest auf glatten Oberflächen anbringen: das perfekte Accessoire für Ihren Schreibtisch im Büro oder zu Hause.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 V
Eingangsstrom
2 A
Max. Leistung
15 W
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
295 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
400 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
440 mm
Höhe des Versandkartons
300 mm
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch
Energiequelle
USB
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Kabelloses Aufladen
Ja
Schnellladung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Smartwatch Ladekabel, Solarladegerät, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, sbs kopfhörer, handy netzteil, induktive ladestation 15w, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.