Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu Dot Pen Farbe auf Wasserbasis 25 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu Dot Pen Farbe auf Wasserbasis 25 ml
Marabu Dot Pen Farbe auf Wasserbasis 25 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113342722
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     1801000000083
EAN/GTIN:
     4007751938077
Suchbegriffe:
Effektfarben
effektfarben
Auf den Punkt gebracht – Perfekte Punkte mit der Marabu Dot Pen 4er-Farbsortierung

Mit der Dot Pen 4er-Farbsortierung gelingen im Nu schmuckvolle Verzierungen. Eine Zusammenstellung an besonders beliebten Farbtönen bietet das 4er-Set mit 4 x 25 ml Marabu Dot Pens in Gelb, Zinnoberrot hell, Gelbgrün, Mittelblau. Die perfekten Punkte mit 3D-Effekt können einzeln nebeneinander oder in nassem Zustand mit der Punkt-in-Punkt-Technik fließend ineinander gesetzt werden - den kreativen Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt.


Inhalt: 4 x 25 ml Dot Pens (Gelb 019, Zinnoberrot hell 030, Gelbgrün 066, Mittelblau 052)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
25 ml
Lieferumfang
Produktsortiment
Ja
Merkmale
Typ
Farbe auf Wasserbasis
Farbe des Anstrichs
Blau, Grün, Rot, Gelb
Substanz
Flüssigkeit
Produktfarbe
Mehrfarbig
3D-Effekt
Ja
Farbcode
019, 030, 066, 052
Name der Farbe
yellow, light vermilion, yellow green, medium blue
Anzahl der Farben
4 Farben
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Trocknungszeit mindestens
12 h
Trocknungszeit maximal
24 h
Geeignet für Materialien
Stoff, Glas, Papier, Porzellan, Stein, Holz
Waschbar
Ja
Anwendung
1. Cover the work surface thoroughly before use and protect clothing accordingly. Try out the paint on a separate sheet of paper first. 2. Dot the chosen surface as desired. 3. Allow to dry in a horizontal position for approx. 12-24 hours. Completely dry and wash-resistant after 72 hours.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.