Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSCA PC-5M Schwarz, Gold, Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, sortiert, 4er Set
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, sortiert, 4er Set
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, sortiert, 4er Set
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, sortiert, 4er Set
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113395136
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     182504
EAN/GTIN:
     3296280033426
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz, Gold, Silber, Weiß
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl der Farben
4 Farben
Punkttyp
Medium
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Typ der Spitze
Rundspitze
Abnehmbare Spitzen
Ja
Gehäuseform
Rund
Schnell trocknend
Ja
Strichbreite (min)
1.8 mm
Strichbreite (max)
2.5 mm
Clip
Ja
Lichtbeständig
Ja
Geeignet für Materialien
Karton, Keramik, Stoff, Glas, Metall, Papier, Kunststoff, Stein, Holz
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
182590
ab € 1,78*
Zubehör
Uni-Ball
182512
ab € 17,15*
Zubehör
Uni-Ball
182520
ab € 17,80*
Zubehör
Uni-Ball
182505
ab € 9,03*
Zubehör
Uni-Ball
182516
ab € 36,11*
Zubehör
Uni-Ball
3296280033464
ab € 19,12*
Zubehör
Uni-Ball
182513
ab € 18,38*
Zubehör
Uni-Ball
182517
ab € 18,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.