Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK WLAN WiFi 6 802.11 ac/ax/a/h/b/g/n Antenne RP-SMA Stecker 2 - 4 dBi 15 cm PCB intern Klebemontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK WLAN WiFi 6 802.11 ac/ax/a/h/b/g/n Antenne RP-SMA Stecker 2 - 4 dBi 15 cm PCB intern Klebemontage
DeLOCK WLAN WiFi 6 802.11 ac/ax/a/h/b/g/n Antenne RP-SMA Stecker 2 - 4 dBi 15 cm PCB intern Klebemontage
DeLOCK WLAN WiFi 6 802.11 ac/ax/a/h/b/g/n Antenne RP-SMA Stecker 2 - 4 dBi 15 cm PCB intern Klebemontage
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113401114
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12649
EAN/GTIN:
     4043619126491
Suchbegriffe:
RFID Antenne
WLAN Antenne
delock wlan antenne
rfid antenne
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung der 2,4 GHz + 5 GHz WLAN Bänder im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
4 dBi
Frequenzband
2.4, 5 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Tiefe
44.5 mm
Merkmale
Antenne Steckertyp
RP-SMA
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2,5
Kabellänge
0.15 m
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.