Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MRCS213 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1,2 m USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB Type-C Lade- und Datenkabel USB 3.0 schwarz MEDIARANGE MRCS213
USB Type-C Lade- und Datenkabel USB 3.0 schwarz MEDIARANGE MRCS213
USB Type-C Lade- und Datenkabel USB 3.0 schwarz MEDIARANGE MRCS213
USB Type-C Lade- und Datenkabel USB 3.0 schwarz MEDIARANGE MRCS213
USB Type-C Lade- und Datenkabel USB 3.0 schwarz MEDIARANGE MRCS213
USB Type-C Lade- und Datenkabel USB 3.0 schwarz MEDIARANGE MRCS213
USB Type-C Lade- und Datenkabel USB 3.0 schwarz MEDIARANGE MRCS213
USB Type-C Lade- und Datenkabel USB 3.0 schwarz MEDIARANGE MRCS213
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113403717
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRCS213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
mediarange usb kabel typ c 1,2m
usb anschlusskabel
MediaRange USB Type-C® Lade- und Datenkabel, USB 3.2 Gen 1x1, 5 Gbps, unterstützt USB-C Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0 und PPS, 60W max., 1.2m, Schwarz
MediaRange Kabel verfügen über mondernste Technologien, um Ihren Lade- und Synchronisierungsanforderungen zu entsprechen. USB-C ist die Zukunft des Ladens und der Datenübertragung und erlauben schnelles Aufladen, Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungen und verfügen über ein langlebiges Design. Unsere USB Type-C Lade- und Datenkabel eignen sich perfekt für das schnelle und effiziente Laden und Synchronisieren Ihrer Geräte und unterstützen USB-C Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0 und PPS, wodurch sie mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel sind. Mit der USB 3.2 Gen 1x1 Datenübertragungsrate von bis zu 5 Gbps können Sie große Dateien schnell übertragen und Ihre Geräte im Handumdrehen synchronisieren. Dieses Kabel unterstützt eine Leistung von bis zu 60 W und ist damit ideal zum Laden von Laptops, Tablets und anderen leistungsstarken Geräten.

Technische Daten:
- Unterstützt USB Type-C Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0 und PPS (Programmable Power Supply)
- Maximale Ausgangsleistung: Bis zu 60W
- Datenübertragungsrate: USB 3.2 Gen 1x1, 5 Gbps
- Länge: 1.2 Meter
- Farbe: Schwarz

WESENTLICHE ANWENDUNGEN
- Smartphones, Tablets und Notebooks: Ideal zum schnellen und zuverlässigen Laden von Smartphones, Tablets oder anderen mobilen Endgeräten, wie bspw. Notebooks.
- Wearables: Auch perfekt für Smartwatches und Fitness-Tracker. Unsere Kabel eignen sich für die spezifischen Ladeanforderungen von Wearables.
- Andere mobile Endgeräte: Von Kameras bis zu Gaming-Controllern, gewährleisten unsere Kabel optimales Laden für all Ihre mobilen Endgeräte.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.2 m
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.