Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 64616 Verlängerungskabel 2 m 1 AC-Ausgänge Indoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 64616 Verlängerungskabel 2 m 1 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Goobay 64616 Verlängerungskabel 2 m 1 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Goobay 64616 Verlängerungskabel 2 m 1 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113422788
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     64616
EAN/GTIN:
     4040849646164
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Eurokupplung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
2 m
Unterstützte Positionierung
Indoor
AC-Steckertypen
Typ C
Stromstecker-Typ
Type C (CEE 7/16)
Formfaktor Netzstecker
Gerade
Anzahl der Kerne
2
Kerngröße
0.75 mm²
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.