Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Singo II Fotoalbum Braun 40 Blätter 10 x 15 Spiralbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE0-113479226
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00007638
EAN/GTIN:
     k.A.
FSC-Mix-Papier
FSC-Mix: Papier aus verantwortungsvollen Quellen

Cover mit Unterfütterung
Die hochwertige Unterfütterung des Covers wirkt stilvoll und überzeugt mit einer weichen, angenehmen Haptik

Spiralbindung
Genau angepasste Spiralbindung: schafft genügend Platz für Fotos und Co., ohne dass sich der Deckel anhebt

Innenseitiger Spiralverschluss
Spiralverschluss an der Innenseite: Die Spirale schließt sich innen an der Cover-Rückseite, somit können keine Albumblätter herausfallen
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Höhe
310 mm
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Maximale Kapazität
40 Blätter
Medienabmessungen (Einzelblatt)
10 x 15
Bindungsart
Spiralbindung
Abbildung Größe
100 x 150 mm
Farbe der Seiten
Weiß
Medienanzahl pro Paket
20 Blätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.