Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beafon SL260 5,59 cm (2.2") 90 g Schwarz, Silber Funktionstelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beafon SL260 5,59 cm (2.2") 90 g Schwarz, Silber Funktionstelefon
Beafon SL260 5,59 cm (2.2") 90 g Schwarz, Silber Funktionstelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113487586
Hersteller:
     Bea-fon Mobile
Herst.-Nr.:
     SL260 EU001BS
EAN/GTIN:
     9120124820054
Suchbegriffe:
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Cellphone
Handy
Weitere Informationen:
Call-Management
Kurzwahlen
Ja
Anklopfen
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.2 "
Display-Auflösung
176 x 220 Pixel
Display-Typ
TFT
Panel-Typ
TFT
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
90 g
Breite
59 mm
Tiefe
12.6 mm
Höhe
130 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Mobilfunknetzgenerierung
2G
Datennetzwerk
GSM
SIM-Kartentyp
MiniSIM
2G-Band (primär SIM)
850,900,1800,1900 MHz
Speicher
Flashkartenunterstützung
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
16 GB
Management-Funktionen
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Kamera
Rückkamera
Ja
Blitz-Typ
LED
Technische Details
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Typ
Funktionstelefon
Weckerfunktion
Ja
Eingebaute Taschenlampe
Ja
Bereitschaftszeit
250 h
Gesprächszeit
5.83 h
Rechner
Ja
Audio
FM-Radio
Ja
Klingeltontyp
Polyphonisch
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Balken
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Taschenrechner, Event-Erinnerung, Dateimanager, SOS
Vibrationsalarm
Ja
Telefonbuch Kapazität
250 Eintragungen
Telefonkonferenz
Ja
Anzahl Notrufnummern
5
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
800 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Ladegerät enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon, mobile phone, großtastenhandy beafon, großtastenhandy, Mobiltelefone, Smartphone, Smartphones
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.