Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Liron Seifenspender 0,3 l Marmorfarbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Liron Seifenspender 0,3 l Marmorfarbe
Kela Liron Seifenspender 0,3 l Marmorfarbe
Kela Liron Seifenspender 0,3 l Marmorfarbe
Kela Liron Seifenspender 0,3 l Marmorfarbe
Kela Liron Seifenspender 0,3 l Marmorfarbe
Kela Liron Seifenspender 0,3 l Marmorfarbe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113495157
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     20012
EAN/GTIN:
     4025457200120
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
Etwas Besonderes für Ihre Badausstattung: Marmor-Seifenspender Liron

Warum sind diese Bad-Accessoires schwarz? Weil es kela wichtig ist verschiedenste Stile, Möglichkeiten und Facetten im Bereich Bad-Accessoires abzudecken, damit für jeden Geschmack etwas dabei ist. Der Seifenspender der Badserie Liron fasst 300 ml. Der Körper selbst ist aus Marmor und hat eine glänzende Oberfläche sodass es deshalb von Seifenspender zu Seifenspender zu feinen Unterschieden in der Musterung kommen kann. Der Pumpkopf ist goldfarben und ist aus ABS-Kunststoff. Passend zu den Bad-Accessoires gibt es aus dieser Serie auch eine Toilettengarnitur und einen Handtuchhalter, damit Sie Ihr Badezimmer komplett in dieser Stilrichtung ausstatten können.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
175 mm
Technische Details
Platzierung
Tisch/Bank
Fassungsvermögen
0.3 l
Material
Marmor
Produktfarbe
Marmorfarbe
Empfohlene Platzierung
Badezimmer
Einfach zu säubern
Ja
Einfach zu befüllen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,55*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 40 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.