Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Liron Aufbewahrungsbox Rund Marmor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Liron Aufbewahrungsbox Rund Marmor Schwarz
Kela Liron Aufbewahrungsbox Rund Marmor Schwarz
Kela Liron Aufbewahrungsbox Rund Marmor Schwarz
Kela Liron Aufbewahrungsbox Rund Marmor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113495226
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     20015
EAN/GTIN:
     4025457200151
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsdose
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Watte- und Tupferbehälter
Bei Kela finden Sie verschiedenste Stile und Möglichkeiten für Ihre Badeinrichtung. Damit können viele Facetten im Bereich Bad-Accessoires abgedeckt werden, damit für jeden Geschmack etwas dabei ist. Wattedosen oder Wattebehälter gibt es in unzähligen Varianten - Diese Wattedose der Badserie Liron ist aus Marmor und hat einen praktischen goldfarbenen Deckel aus Edelstahl mit einem kleinen Griff. Der Körper selbst ist aus Marmor und hat eine glänzende Oberfläche, sodass es deshalb zu feinen Unterschieden in der Musterung kommen kann. Als hierzu passendes Bad Zubehör gibt es aus dieser Serie auch eine Toilettengarnitur und einen Handtuchhalter, damit Sie Ihr Badezimmer komplett in dieser Stilrichtung ausstatten können.

Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Schwarz
Form
Rund
Material
Marmor
Färbung
Muster
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Deckel enthalten
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Deckelfarbe
Gold
Empfohlene Platzierung
Badezimmer
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
95 mm
Höhe
110 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,56*
€ 36,3664
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,12*
€ 35,8428
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,19*
€ 33,5461
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,19*
€ 32,3561
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,79*
€ 31,8801
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,32*
€ 26,5608
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.