| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-113495237 Herst.-Nr.: 24371 EAN/GTIN: 4025457243714 |
| |
|
| | |
| Becher – aus der umfangreichen Badserie Marta Die Badserie Marta ist genau das Richtige für alle Freunde von funktionellen und preiswerten Badaccessoires, die gleichzeitig ihr Badezimmer in einem durchgängigen Stil ausstatten möchten. Zur Auswahl steht schlichtes weißes, oder elegantes schwarzes Badzubehör aus pflegeleichtem Kunststoff, oder weitere schicke Farbvarianten. Den Becher können Sie sowohl für Ihre tägliche Mundhygiene, als auch als Zahnbürstenbehälter, verwenden.
Becher Marta aus Kunststoff in der Farbe Altrosa. Höhe 11 cm, Ø 8,0 cm. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Pink | | Färbung | Monochromatisch | | Oberflächentyp | Matte | | Material | Kunststoff | | Typ | Einzelbild | | Befestigungstyp | Freistehender Badezimmerbecher | | Form | Rund | | Einfache Installation | Ja | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 80 mm | | Höhe | 110 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |