Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin MW 7763 Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 25 l 900 W Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin MW 7763 Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 25 l 900 W Schwarz, Silber
Severin MW 7763 Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 25 l 900 W Schwarz, Silber
Severin MW 7763 Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 25 l 900 W Schwarz, Silber
Severin MW 7763 Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 25 l 900 W Schwarz, Silber
Severin MW 7763 Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 25 l 900 W Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113495308
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     7763
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Microwelle
Mikrowelle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
495 mm
Tiefe
415 mm
Höhe
288 mm
Gewicht
13982 g
Verpackungsbreite
545 mm
Verpackungstiefe
458 mm
Verpackungshöhe
335 mm
Paketgewicht
16058 g
Energie
Stromstecker-Typ
Typ F
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Grill-Mikrowelle
Innenkapazität
25 l
Mikrowelle Energie
900 W
Steuerung
Tasten, Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Grillenergie
1000 W
Anzahl der Leistungsstufen
10
Drehteller
Ja
Display-Typ
LED
Timer
Ja
Kindersicherung
Ja
Uhrfunktion
Ja
Kabellänge
1 m
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Abtaufunktion
Ja
Lieferumfang
Grillrost enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,64*
€ 167,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,37*
€ 163,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 135,20*
€ 160,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,92*
€ 156,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,69*
€ 151,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,53*
€ 137,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.