Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens iQ300 SR23HW52KE Spülmaschine Freistehend 10 Maßgedecke E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens iQ300 SR23HW52KE Spülmaschine Freistehend 10 Maßgedecke E
Siemens iQ300 SR23HW52KE Spülmaschine Freistehend 10 Maßgedecke E
Siemens iQ300 SR23HW52KE Spülmaschine Freistehend 10 Maßgedecke E
Siemens iQ300 SR23HW52KE Spülmaschine Freistehend 10 Maßgedecke E
Siemens iQ300 SR23HW52KE Spülmaschine Freistehend 10 Maßgedecke E
Siemens iQ300 SR23HW52KE Spülmaschine Freistehend 10 Maßgedecke E
Siemens iQ300 SR23HW52KE Spülmaschine Freistehend 10 Maßgedecke E
Siemens iQ300 SR23HW52KE Spülmaschine Freistehend 10 Maßgedecke E
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113504029
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     SR23HW52KE
EAN/GTIN:
     4242003950142
Suchbegriffe:
Geschirr-Spüler
Geschirr-Spülmaschine
Geschirrspüler
Geschirrspülmaschine
Weitere Informationen:
Markeneigenschaften
Siemens-Technologien (Geschirrspülen)
Hygiene Plus, iQdrive®
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Wasserverbrauch pro Zyklus
8.9 l
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
76 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch pro Zyklus
0.76 kWh
Anschlusswert
2400 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
845 mm
Gewicht
38400 g
Tiefe bei geöffneter Tür
1155 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
39800 g
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
10 Maßgedecke
Anzahl Waschprogramme
6
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
46 dB
Geschirrspülprogramme
Auto 45-65°C, Öko 50 °C, Intensive 70°C, Vorwäsche, Schnell
Temperatur (max)
70 °C
Zykluszeit
220 min
Aquastop Funktion
Ja
Trocknungssystem
Wärmetauscher
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
AquaSensor Funktion
Ja
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktgröße
Single (45 cm breit)
Türfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Bedienfeld Farbe
Schwarz
Steuerung
Berührung
Kabellänge
1.75 m
Schlauchlänge Wasserzulauf
1.65 m
Schlauchlänge Wasserablauf
2.05 m
Oberer Korb höhenverstellbar
Ja
Wannenmaterial
Edelstahl
Ergonomie
Automatische Waschmittelerkennung
Ja
Selbstreinigender Filter
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Höhenverstellbare Füße
20 mm
Restzeitanzeige
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 463,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,80*
€ 674,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,77*
€ 672,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,78*
€ 635,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,00*
€ 606,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,22*
€ 551,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.