Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens iQ300 SN23HW12TE Spülmaschine Freistehend 13 Maßgedecke D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens iQ300 SN23HW12TE Spülmaschine Freistehend 13 Maßgedecke D
Siemens iQ300 SN23HW12TE Spülmaschine Freistehend 13 Maßgedecke D
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113504104
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     SN23HW12TE
EAN/GTIN:
     4242003948910
Suchbegriffe:
Geschirr-Spüler
Geschirr-Spülmaschine
Geschirrspüler
Geschirrspülmaschine
Weitere Informationen:
Markeneigenschaften
Siemens-Technologien (Geschirrspülen)
iQdrive®
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Wasserverbrauch pro Zyklus
9 l
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
84 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch pro Zyklus
0.84 kWh
Anschlusswert
2400 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
845 mm
Gewicht
46600 g
Tiefe bei geöffneter Tür
1155 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
48100 g
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
13 Maßgedecke
Anzahl Waschprogramme
6
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
46 dB
Geschirrspülprogramme
60min 65°C, Auto 45-65°C, Öko 50 °C, Favorite, Glass 40°C, Intensive 70°C
Temperatur (max)
70 °C
Zykluszeit
270 min
Aquastop Funktion
Ja
Startzeitvorwahl
Ja
Startverzögerung (min.)
1 h
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
AquaSensor Funktion
Ja
Glasschutz
Ja
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktgröße
Standardgröße (60 cm)
Türfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Bedienfeld Farbe
Schwarz
Steuerung
Berührung
Kabellänge
1.75 m
Schlauchlänge Wasserzulauf
1.65 m
Schlauchlänge Wasserablauf
1.9 m
Oberer Korb höhenverstellbar
Ja
Wannenmaterial
Edelstahl
Ergonomie
Dosierungsassistent
Ja
Selbstreinigender Filter
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Höhenverstellbare Füße
20 mm
Restzeitanzeige
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 472,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,06*
€ 698,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,58*
€ 696,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,42*
€ 658,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,06*
€ 627,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,42*
€ 562,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.