Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara 464002 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara 464002 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Jamara 464002 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Jamara 464002 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Jamara 464002 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Jamara 464002 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Jamara 464002 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Jamara 464002 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Jamara 464002 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Jamara 464002 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Jamara 464002 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Jamara 464002 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Jamara 464002 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Jamara 464002 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Jamara 464002 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Jamara 464002 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113669355
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     464002
EAN/GTIN:
     4042774471576
Suchbegriffe:
Rutscherauto
Rutscherfahrzeug
Rutschfahrzeug
Für die Kleinsten in der Familie hat JAMARA das ideale, kindgerechte Fahrzeug. Der offiziell lizenzierte BMW M5 Kinderrutscher bietet dank der stabilen und liebevoll gestalteten Karosserie ein sicheres Fahrvergnügen. Dafür sorgen die niedrige Sitzhöhe und der eigens konstruierte Kippschutz am hinteren Ende des Rutschautos. Mit dem griffigen Multifunktion-Lenkrad mit Musik und Hupe, einem Kofferraum unter dem Kunstledersitz und den - dem BMW Original nachempfundenen – nierenförmigen Kühlergrill und Felgen, ist der BMW-Rutscher das ideale Fahrzeug für die kleinsten Entdecker - gleichermaßen Indoor wie Outdoor. Mit dem Schub- und Haltegriff mit Lenkfunktion können die Kids bequem und dank des seitlichen Schutzbügels auch sicher geschoben werden. Mit der abnehmbaren Schubstange mit Lenktechnik, den großen abnehmbaren seitlichen Schutzbügel lässt sich das Rutschauto jederzeit dem Entwicklungsfortschritt des Kindes anpassen und geben Eltern und Kindern ein gutes und sicheres Fahrgefühl. Dieser Rutscher hebt sich deutlich aus der Masse der Kinderfahrzeuge ab. LED-Licht anschalten und schon kann die rasante Fahrt beginnen, mit dem BMW M5 Rutschauto.

Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Batterien erforderlich
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Merkmale
Produkttyp
Aufsitzauto
Antriebstyp
Drücken
Produktfarbe
Schwarz
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1 Jahr(e)
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Scheinwerfer
Ja
Lichteffekte
Ja
Richtungsfolgende Räder
Ja
Radfarbe
Schwarz
Hupe
Ja
Aufbewahrungskorb
Ja
Übergeordneter Griff
Ja
Abnehmbarer Schiebegriff
Ja
Anti-Sturz-Stange
Ja
Mit Ton
Ja
Montage erforderlich
Ja
Ursprünglicher Markenname
BMW
Maximales Lastgewicht
20 kg
Fußstütze
Ja
Montagezeit
15 min
Gewicht und Abmessungen
Breite
355 mm
Tiefe
795 mm
Höhe
1015 mm
Gewicht
5420 g
Sitzhöhe
240 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.