Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara 460895 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitztraktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara 460895 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitztraktor
Jamara 460895 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitztraktor
Jamara 460895 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitztraktor
Jamara 460895 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitztraktor
Jamara 460895 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitztraktor
Jamara 460895 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitztraktor
Jamara 460895 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitztraktor
Jamara 460895 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitztraktor
Jamara 460895 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitztraktor
Jamara 460895 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitztraktor
Jamara 460895 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitztraktor
Jamara 460895 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitztraktor
Jamara 460895 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitztraktor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113669382
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     460895
EAN/GTIN:
     4042774465339
Suchbegriffe:
Spielzeug Traktor
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Ein gelungenes Gesamtbild ergibt dieses Gespann aus E-Traktor und Hänger. Dabei wurde viel Wert darauf gelegt, dass beide Komponenten funktional und leistungsstark den Ersteindruck nicht enttäuschen. Ausgestattet mit 12V Akku und 2 Power Antriebsmotoren ist auch eine Zuladung für den Hänger mit bis zu 5kg kein Problem. Jungen wie Mädchen werden es lieben allzeit mobil und transportfähig sogar mit USB Anschluss und UKW Radio den Tag zu verbringen.
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Ladezeit
540 min
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Ladegerät
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
12V
Batterien erforderlich
Ja
Batteriekapazität
7 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Batterielebensdauer (max.)
90 min
Merkmale
Produkttyp
Aufsitztraktor
Antriebstyp
Batteriebetrieben
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Anzahl der Räder
6 Rad/Räder
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Anhängerkupplung
Ja
Scheinwerfer
Ja
Lichteffekte
Ja
Richtungsfolgende Räder
Ja
Radfarbe
Schwarz
Hupe
Ja
Aufbewahrungskorb
Ja
Tret-Richtung
Vorwärts/Rückwärts
Maximum Geschwindigkeit
6 km/h
Mit Ton
Ja
Farbe Anhängergestell
Schwarz
Zulässiges Gesamtgewicht Anhänger
5 kg
Maximales Lastgewicht
28 kg
Einfache Montage
Ja
Montagezeit
45 min
Soft-Start
Ja
USB Anschluss
Ja
AUX-Eingang
Ja
Anzahl der Motoren
2
Anzahl der Gänge
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
665 mm
Tiefe
1550 mm
Höhe
620 mm
Gewicht
16830 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,95*
€ 348,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,38*
€ 346,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,25*
€ 325,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,38*
€ 319,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,57*
€ 287,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.