Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-5594134 Laptoptasche 40,6 cm (16") Beuteltasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113670628
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5594134
EAN/GTIN:
     4064161246956
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Beschreibung

Schützten Sie Ihr Gerät vor Kratzern und Staub. Durch die kompakte Bauform und den komfortablen Magnetverschluss perfekt für den mobilen Einsatz und wenig Platzbedarf. Die Schutzhülle kann dank integrierter faltbarer Dreiecks-Erhöhung zu einem praktischen Notebook-Ständer umgewandelt werden. Durch die Erhöhung wird die Arbeitsposition deutlich angenehmer und ergonomischer; Zudem verbessert der Stand die Kühlung Ihres Notebooks oder Macbooks. Die Laptop-Tragetasche ist mit nur 10mm dünn und somit schlanker als die meisten Laptop-Hüllen. Trotzdem ist sie langlebig und schützt Ihren Begleiter effektiv vor Stößen, Kratzer, Staub und Wasserspritzer. Ein praktische Magnetverschluss lässt sich super schnell öffnen und schließen Diese Hülle passt perfekt für moderne Laptops, Notebooks, Chromebooks oder Tablets mit flacher Bauform
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Etui-Typ
Beuteltasche
Material
Kunstleder
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
MacBook 15", MacBook Pro 15", MacBook Pro 16"
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Verschlussart
Magnetverschluss
Gewicht und Abmessungen
Breite
397 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
275 mm
Gewicht
410 g
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Halter, Laptopständer, Notebook Halterung, Notebookhalter, Notebookständer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptopständer renkforce, laptop halter, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.