Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus SNMP & WEB Karte für ® OnLine USV-Anlagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus SNMP & WEB Karte für ® OnLine USV-Anlagen
Digitus SNMP & WEB Karte für ® OnLine USV-Anlagen
Digitus SNMP & WEB Karte für ® OnLine USV-Anlagen
Digitus SNMP & WEB Karte für ® OnLine USV-Anlagen
Digitus SNMP & WEB Karte für ® OnLine USV-Anlagen
Digitus SNMP & WEB Karte für ® OnLine USV-Anlagen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113689471
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-170100-1
EAN/GTIN:
     4016032485988
Suchbegriffe:
Fernverwaltungsadapter
UPS
USV
USV Anlage
Die SNMP-Karte im Plug-and-Play-Design zur einfachen Integration ermöglicht den Fernzugriff zur Überwachung des USV-Betriebs.

- Plug-and-play Installation
- Planen von Shutdown/ Start-up/ Reboot der USV aus der Ferne
- Sichere Authentifizierung
- Automatischer Versand von individuellen Mails zur Benachrichtigung über Vorfälle.
- Benutzerfreundliches Webinterface

Die Digitus SNMP-Karte ist eine optionale Lösung für die Steuerung und Überwachung der angeschlossenen Online-USV-Anlagen. Wenn die SNMP-Karte integriert ist, kann der Benutzer über das Internet von überall aus auf die USV zugreifen. Die Lösung ermöglicht die Durchführung bestimmter kritischer Aufgaben wie z.B. geplante Shutdowns und Startups. Die Auto-Shutdown-Software hilft, die Server und Workstations vor Datenverlusten aufgrund von Stromausfällen zu schützen. Die Speicherung von Messwerten und Alarmereignissen ermöglicht es, die Betriebsgeschichte der USV zu verfolgen. Es ist für alle DIGITUS® OnLine USV Anlagen der DN-170xxx Serie geeignet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Prozessorfamilie
ARM
Prozessortaktfrequenz
300 MHz
Flash-Speicher
128 MB
RAM-Kapazität
64 MB
RAM-Typ
SDRAM
Verpackungsvolumen
916.878 cm³
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
26 mm
Verpackungsbreite
89 mm
Verpackungstiefe
51 mm
Verpackungshöhe
202 mm
Paketgewicht
132.5 g
Merkmale
Produkttyp
Netzwerk-Management-Karte
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Leistung, Status
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Eingangsspannung
8 - 15 V
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, UDP, SNMP, SSL, Telnet, HTTP, SMTP, DHCP, DNS, etc.
Passwortschutz
Ja
Syslog
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
VK Zolltarifcode
85176200
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMP
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
RS-232
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,56*
€ 130,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,45*
€ 130,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.