Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Sitzhocker mit Stauraum Kunstleder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Sitzhocker mit Stauraum Kunstleder
Relaxdays Sitzhocker mit Stauraum Kunstleder
Relaxdays Sitzhocker mit Stauraum Kunstleder
Relaxdays Sitzhocker mit Stauraum Kunstleder
Relaxdays Sitzhocker mit Stauraum Kunstleder
Relaxdays Sitzhocker mit Stauraum Kunstleder
Relaxdays Sitzhocker mit Stauraum Kunstleder
Relaxdays Sitzhocker mit Stauraum Kunstleder
Relaxdays Sitzhocker mit Stauraum Kunstleder
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113690549
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025889128
EAN/GTIN:
     4052025889128
Moderner Fußhocker in Lederoptik
Dieser Sitzhocker ist die perfekte 2 in 1 Lösung für Ihr Zuhause, wenn Sie Stauraum und eine Sitzgelegenheit benötigen. Im Inneren des Aufbewahrungshockers können Sie Decken, Zeitschriften und mehr unterbringen, während Sie gemütlich auf der gepolsterten Sitzfläche sitzen können. Auch als Ottomane vor dem Sofa zum Füße hochlegen oder als Ablage eignet sich dieser belastbare Stauraumhocker mit eleganten Bezug aus Kunstleder. Die Beine aus gemasertem Holz setzen einen natürlichen Akzent.
Weitere Informationen:
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Indoor
Material
MDF-Platten, Kunstleder, Schaum
Produktfarbe
Beige
Material der Standfüße
Holz
Farbe der Beine
Holz (Farbe/Duft)
Vormontiert
Ja
Gepolstert
Ja
Form
Quadratisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
7000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.