| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-113690570 Herst.-Nr.: 4052025913670 EAN/GTIN: 4052025913670 |
| |
|
| | |
| Moderner Fußhocker in Lederoptik Dieser Sitzhocker ist die perfekte 2 in 1 Lösung für Ihr Zuhause, wenn Sie Stauraum und eine Sitzgelegenheit benötigen. Im Inneren des Aufbewahrungshockers können Sie Decken, Zeitschriften und mehr unterbringen, während Sie gemütlich auf der gepolsterten Sitzfläche sitzen können. Auch als Ottomane vor dem Sofa zum Füße hochlegen oder als Ablage eignet sich dieser belastbare Stauraumhocker mit eleganten Bezug aus Kunstleder. Die Beine aus gemasertem Holz setzen einen natürlichen Akzent. Weitere Informationen: Technische Details | Unterstützte Positionierung | Drinnen | | Material | Kunstleder, Schaum, MDF-Platten | | Produktfarbe | Weiß, Holz | | Material der Standfüße | Holz | | Farbe der Beine | Holz (Farbe/Duft) | | Vormontiert | Ja | | Gepolstert | Ja | | Form | Quadratisch | Gewicht und Abmessungen | Breite | 400 mm | | Tiefe | 400 mm | | Höhe | 400 mm | | Gewicht | 7000 g |
|
| | |
| | | |
| |