Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Gepolsterter Sitzhocker in Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Gepolsterter Sitzhocker in Grau
Relaxdays Gepolsterter Sitzhocker in Grau
Relaxdays Gepolsterter Sitzhocker in Grau
Relaxdays Gepolsterter Sitzhocker in Grau
Relaxdays Gepolsterter Sitzhocker in Grau
Relaxdays Gepolsterter Sitzhocker in Grau
Relaxdays Gepolsterter Sitzhocker in Grau
Relaxdays Gepolsterter Sitzhocker in Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113690611
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025385316
EAN/GTIN:
     4052025385316
Großer Sitzhocker für das Wohnzimmer
Was gibt es Schöneres, als nach einem langen Tag die Füße hochzulegen? Auf diesem Polsterhocker betten Sie Ihre Beine weich und bequem. Der große Beistellhocker mit grauem Stoffbezug ist aber nicht nur komfortabel, sondern auch funktional. So verbirgt sich unter dem dick gepolstertem Sitz ein großes Staufach für Wohntextilien, Zeitschriften oder Unterhaltungselektronik. Ob für entspannte Abende oder spontanen Besuch, der vielseitig einsetzbare Sitzhocker fügt sich dank dezentem Design überall ein.
Weitere Informationen:
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Indoor
Material
Schaum, MDF-Platten, Kunststoff, Polyester
Produktfarbe
Grau
Farbe der Beine
Schwarz
Gepolstert
Ja
Form
Cube
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
420 mm
Gewicht
7000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.