Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palit NED407TV19K9-1043W Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palit NED407TV19K9-1043W Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
Palit NED407TV19K9-1043W Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
Palit NED407TV19K9-1043W Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
Palit NED407TV19K9-1043W Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
Palit NED407TV19K9-1043W Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
Palit NED407TV19K9-1043W Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
Palit NED407TV19K9-1043W Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
Palit NED407TV19K9-1043W Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
Palit NED407TV19K9-1043W Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
Palit NED407TV19K9-1043W Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
Palit NED407TV19K9-1043W Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113720487
Hersteller:
     Palit Microsystems
Herst.-Nr.:
     NED407TV19K9-1043W
EAN/GTIN:
     4710562244144
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
132.9 mm
Höhe
63.4 mm
Breite
328.9 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6X
Breite der Speicherschnittstelle
192 Bit
Datenübertragungsrate
21 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
504 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4070 Ti
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
2310 MHz
CUDA-Kerne
7680
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2670 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
4
Energie
Min. Systemstromversogung
750 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
285 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 16-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
HDCP
Ja
NVIDIA Ansel
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Anzahl Slots
3,1
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, palit geforce rtx, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 627,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,05*
€ 821,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,28*
€ 810,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,36*
€ 808,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,46*
€ 790,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,45*
€ 746,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.