Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetFlash 730 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend JetFlash 730 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Weiß
Transcend JetFlash 730 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113725742
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS256GJF730
EAN/GTIN:
     760557863793
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.2 mm
Tiefe
10.6 mm
Höhe
63.6 mm
Gewicht
9 g
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCM
Leistungen
Kapazität
256 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 10 Mac OS 9.0 or later Linux Kernel 2.4.2 or later
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.