Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups Sensation EA910B Vollautomatisch Espressomaschine 1,7 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups Sensation EA910B Vollautomatisch Espressomaschine 1,7 l
Krups Sensation EA910B Vollautomatisch Espressomaschine 1,7 l
Krups Sensation EA910B Vollautomatisch Espressomaschine 1,7 l
Krups Sensation EA910B Vollautomatisch Espressomaschine 1,7 l
Krups Sensation EA910B Vollautomatisch Espressomaschine 1,7 l
Krups Sensation EA910B Vollautomatisch Espressomaschine 1,7 l
Krups Sensation EA910B Vollautomatisch Espressomaschine 1,7 l
Krups Sensation EA910B Vollautomatisch Espressomaschine 1,7 l
Krups Sensation EA910B Vollautomatisch Espressomaschine 1,7 l
Krups Sensation EA910B Vollautomatisch Espressomaschine 1,7 l
Krups Sensation EA910B Vollautomatisch Espressomaschine 1,7 l
Krups Sensation EA910B Vollautomatisch Espressomaschine 1,7 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113760552
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     EA910B10
EAN/GTIN:
     3016661173547
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
346 mm
Höhe
364 mm
Gewicht
7500 g
Energie
Leistung
1450 W
Stromstecker-Typ
Typ C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
291 mm
Verpackungstiefe
385 mm
Verpackungshöhe
525 mm
Paketgewicht
9500 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Heißwassersystem
Ja
Zwei Tassen auf einmal
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Anzahl der Mahloptionen
5
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
260 g
Anzahl der Kaffeestärkeneinstellungen
3
Anzahl der Ausflüsse
2
Anzahl der gleichzeitig aufbrühbaren Becher
2
Einstellbare Temperatur
Ja
Temperaturregelungstyp
Elektronisch
Anzahl der Temperatureinstellungen
3
Dampfleitung
Ja
Spülfunktion
Ja
Einstellbare Wassermenge
Ja
Calc-Clean-Funktion
Ja
Selbstreinigend
Ja
Bevorzugtes Programm
Ja
Freischaltungsart
Drucktaste
Alarmleuchte Entkalkung
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Heidelbeere
Steuerung
Tasten, Berührung
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Entkalkungserinnerung
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Anzahl der Programme
5
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Café Ristretto
Ja
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 381,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,44*
€ 552,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,26*
€ 548,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,24*
€ 519,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,72*
€ 499,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,37*
€ 453,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.