Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pegasus Spiele Dorfromantik - Das Duell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pegasus Spiele Dorfromantik - Das Duell
Pegasus Spiele Dorfromantik - Das Duell
Pegasus Spiele Dorfromantik - Das Duell
Pegasus Spiele Dorfromantik - Das Duell
Pegasus Spiele Dorfromantik - Das Duell
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113761313
Hersteller:
     Pegasus
Herst.-Nr.:
     51241G
EAN/GTIN:
     4250231736094
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
moderne gesellschaftsspiele
Nach dem großen Erfolg von Dorfromantik – Das Brettspiel geht es im nächsten Teil der Dorfromantik-Welt nicht mehr darum, zusammenzuarbeiten, sondern einen freundschaftlichen Wettstreit auszutragen. Das Grundprinzip des Spiel des Jahres 2023 bleibt dabei erhalten, doch nun bauen beide Seiten mit dem gerade aufgedeckten Plättchen die eigene Landschaft weiter aus. Mit Doppel- und Rundumaufträgen, die auch mit Dorfromantik – Das Brettspiel kombiniert werden können, kommen außerdem zwei neue Auftragsarten ins Spiel. Zwei unabhängig voneinander spielbare Module sorgen darüber hinaus für mehr Herausforderung, mehr Abwechslung, mehr Interaktion. Vier der neuen Sonderplättchen können ebenfalls in Dorfromantik – Das Brettspiel integriert und so kooperativ gespielt werden.

Mit Dorfromantik – Das Duell können zwei Spielende oder zwei Teams in Wettstreit treten. Und zwei Exemplaren können sogar bis zu vier Personen mitspielen. Wer wird die schönere Welt aus sechseckigen Landschaften erschaffen? Wer wird die Aufträge der Dorfbevölkerung besser umsetzen und gleichzeitig die Herausforderung neuer Auftragsarten bewältigen?
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Familie
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
2
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Name des Spiels
Dorfromantik - Das Duell
Familienspiel
Ja
Spielzeit (min.)
30 min
Spielzeit (max.)
45 min
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Sprache der Spielregeln
Deutsch
Anzahl der Karten
18 Stück(e)
Illustrator
Lukas Zach, Michael Palm
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
10/2023
Lieferumfang
Spielregeln enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
295 mm
Verpackungstiefe
295 mm
Verpackungshöhe
77 mm
Lieferanteneigenschaften
Veröffentlicher
Pegasus games
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.