Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores M20957 Permanent-Marker Meißel Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kores M20957 Permanent-Marker Meißel Rot
Kores M20957 Permanent-Marker Meißel Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113765512
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     M20957
EAN/GTIN:
     9023800209573
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker rot keilspitze
permanent marker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Rot
Typ der Spitze
Meißel
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Strichbreite (min)
3 mm
Strichbreite (max)
5 mm
Weitere Suchbegriffe: permanent marker rot
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.