Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke, Tapeten
>
Farben
>
Künstlerfarben
>
Acrylfarbe
>
Artikel
KREUL Solo Goya Acrylic Acrylfarbe 100 ml Gelb Röhre
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-113766111
Hersteller:
C.Kreul
Herst.-Nr.:
84147
EAN/GTIN:
4000798122829
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
kreul acrylfarbe gelb
acrylfarbe gelb
acrylfarbe 100ml
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
100 ml
Merkmale
Farbe des Anstrichs
Gelb
Spendertyp
Röhre
Name der Farbe
Fluorescent Yellow
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Oberflächentyp
Matte
Geeignet für Materialien
Kanvas, Karton, Leder, Metall, Papier, Kunststoff, Stein, Holz
Wasserfest
Ja
Anzahl
1
... >
Baumaterialien & Werkzeuge
>
Lacke, Grundierungen & Oberflächenbehandlungen
>
Acrylfarben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,13*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 18 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KREUL Solo Goya Acrylic Acrylfarbe 100 ml Blau Röhre
C.Kreul
84112
ab € 2,46*
Sonstiges
KREUL Solo Goya Acrylic Acrylfarbe 100 ml Blau Röhre
C.Kreul
84116
ab € 2,45*
Sonstiges
KREUL Solo Goya Acrylic Acrylfarbe 100 ml Braun Röhre
C.Kreul
84124
ab € 2,45*
Sonstiges
KREUL Solo Goya Acrylic Acrylfarbe 100 ml Gelb Röhre
C.Kreul
84104
ab € 2,46*
Sonstiges
KREUL Solo Goya Acrylic Acrylfarbe 100 ml Gelb Röhre
C.Kreul
84105
ab € 2,46*
Sonstiges
KREUL Solo Goya Acrylic Acrylfarbe 100 ml Gold Röhre
C.Kreul
84128
ab € 3,13*
Sonstiges
KREUL Solo Goya Acrylic Acrylfarbe 100 ml Grau Röhre
C.Kreul
84146
ab € 2,43*
Sonstiges
KREUL Solo Goya Acrylic Acrylfarbe 100 ml Grün Röhre
C.Kreul
84119
ab € 2,45*
Sonstiges
KREUL Solo Goya Acrylic Acrylfarbe 100 ml Grün Röhre
C.Kreul
84133
ab € 2,45*
Sonstiges
KREUL Solo Goya Acrylic Acrylfarbe 100 ml Magenta Röhre
C.Kreul
84109
ab € 2,45*
Sonstiges
KREUL Solo Goya Acrylic Acrylfarbe 100 ml Orange Röhre
C.Kreul
84106
ab € 2,46*
Sonstiges
KREUL Solo Goya Acrylic Acrylfarbe 100 ml Pink Röhre
C.Kreul
84148
ab € 3,13*
Sonstiges
KREUL Solo Goya Acrylic Acrylfarbe 100 ml Rot Röhre
C.Kreul
84110
ab € 2,45*
Sonstiges
KREUL Solo Goya Acrylic Acrylfarbe 100 ml Rot Röhre
C.Kreul
84131
ab € 2,45*
Sonstiges
KREUL Solo Goya Acrylic Acrylfarbe 100 ml Rot Röhre
C.Kreul
84145
ab € 2,45*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen