Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dbramante1928 Skagen Pro - MacBook Air 15"/Laptop 14" - Tan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dbramante1928 Skagen Pro - MacBook Air 15"/Laptop 14" - Tan
dbramante1928 Skagen Pro - MacBook Air 15"/Laptop 14" - Tan
dbramante1928 Skagen Pro - MacBook Air 15"/Laptop 14" - Tan
dbramante1928 Skagen Pro - MacBook Air 15"/Laptop 14" - Tan
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113824442
Hersteller:
     dbramante1928
Herst.-Nr.:
     SK15GT001982
EAN/GTIN:
     5711428019820
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
SKAGEN PRO

Skagen Pro ist eine schlanke und dennoch schützende Computerhülle für Ihr MacBook oder Ihren PC – funktionaler Minimalismus vom Feinsten. Die Hülle ist handgefertigt aus nachhaltig gewonnenem Vollnarbenleder und verfügt über eine stoßschützende, gepolsterte und weiche Innenseite.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Vollnarbenleder
Produkthauptfarbe
Beige
Markenkompatibilität
Apple
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
MacBook Air 15"
Schutzfunktion
Schlagfest
Verschlussart
Reißverschluss
Ursprungsland
Indien
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
10 Stück(e)
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
400 mm
Höhe des Versandkartons
320 mm
Volumen Hauptkarton
38400 cm³
VK Zolltarifcode
4202918010
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
255 mm
Gewicht
300 g
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
290 mm
Paketgewicht
370 g
Weitere Suchbegriffe: laptop tasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.