Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 43101 Bastel- & Hobby-Farbe Farbe auf Wasserbasis 200 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 43101 Bastel- & Hobby-Farbe Farbe auf Wasserbasis 200 ml
KREUL 43101 Bastel- & Hobby-Farbe Farbe auf Wasserbasis 200 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113857780
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     43101
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
200 ml
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Gut für Veganer
Enthält nicht
Paraben
Merkmale
Typ
Farbe auf Wasserbasis
Farbe des Anstrichs
Weiß
Produktfarbe
Mehrfarbig
Name der Farbe
Cloudy White
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Universal
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Schnell trocknend
Ja
Geeignet für Materialien
Asphalt, Stein
Waschbar
Ja
Anwendungsmethoden
Pinsel, Farbroller
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
43102
ab € 2,24*
Sonstiges
C.Kreul
43103
ab € 2,23*
Sonstiges
C.Kreul
43104
ab € 2,22*
Sonstiges
C.Kreul
43105
ab € 2,24*
Sonstiges
C.Kreul
43106
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.