Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canson C400110368 Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 30 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canson C400110368 Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 30 Blätter
Canson C400110368 Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 30 Blätter
Canson C400110368 Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 30 Blätter
Canson C400110368 Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 30 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113857855
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     C400110368
EAN/GTIN:
     3148950021076
Suchbegriffe:
Skizzen-Block
Skizzenblock
Studienblock
Skizzen-Papier
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
297 mm
Merkmale
Typ
Kunstdruckpapierblock
Blätteranzahl
30 Blätter
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Mediengewicht
220 g/m²
Beste Verwendung
Acrylfarben, Felt pens, Markierer, Bleistift, Farbe auf Wasserbasis
Produktfarbe
Natürlich
Oberflächentyp
weich
Format
A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson
C400110369
ab € 7,23*
Sonstiges
Canson
C400110367
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.