Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB YLS-12-1000B Kabelbinder Edelstahl Metallisch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB YLS-12-1000B Kabelbinder Edelstahl Metallisch
ABB YLS-12-1000B Kabelbinder Edelstahl Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113906259
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009420R0032
EAN/GTIN:
     5414363453062
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1000 mm
Breite
12 mm
Dicke
0.32 mm
Verpackungsbreite
201 mm
Verpackungstiefe
500 mm
Verpackungshöhe
51 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Metallisch
Zugfestigkeit
2670 N
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Logistikdaten
Ursprungsland
Indien
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,35575*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,37423* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,05575*
€ 128,58634
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,57575*
€ 125,63514
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,00575*
€ 120,19684
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,98575*
€ 116,60304
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,35575*
€ 100,38334
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.