Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S401P-K25NP Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S401P-K25NP Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2
ABB S401P-K25NP Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2
ABB S401P-K25NP Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2
ABB S401P-K25NP Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113922192
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCG000436R0001
EAN/GTIN:
     7612271510046
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
91 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
230 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
230 - 277 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
25 A
Gesamtverlustleistung
4.6 W
Spulenspannung
4000 V
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ Auslösekurve
Typ K
Schaltleistung
3000 A
Anzahl der Pole
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Energiebegrenzungsklasse
3
Installationstyp
Schrauben
Schutzart
III
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,33*
€ 137,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,79*
€ 136,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,88*
€ 129,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,10*
€ 127,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.