Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Kraken Kitty V2 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Kraken Kitty V2 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Razer Kraken Kitty V2 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Razer Kraken Kitty V2 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Razer Kraken Kitty V2 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Razer Kraken Kitty V2 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Razer Kraken Kitty V2 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Razer Kraken Kitty V2 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113935754
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ04-04730100-R3M1
EAN/GTIN:
     8887910060254
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
DER MIAU-FAKTOR
Zeig deinen Followern deinen ikonischen Katzen-Style mit dem neuen Razer Kraken Kitty V2. Mit den einzigartigen Katzenohren powered by Razer Chroma™ RGB ziehst du alle Blicke auf dich, wenn du dank reaktiver Stream-Beleuchtung und einem leistungsstarken Mikrofon deinen Stream in Szene setzt.

KATZENOHREN

Für deinen Style
Dank der einzigartigen Katzenohren auf einem Headset, das perfekt deine Persönlichkeit unterstreicht, stehst du mit deinem Stream im Mittelpunkt.

REAKTIVE STREAMING-BELEUCHTUNG

Powered by Razer Chroma™ RGB
Dank Ohrmuscheln, die auf Emotes, Benachrichtigungen und noch viel mehr reagieren, rückst du deine Persönlichkeit ins Rampenlicht und begeisterst dein Publikum — individuelle Anpassungsmöglichkeiten mit 16,8 Millionen Farben und zahllosen Effekten.

KLINGT SO GUT WIE ES AUSSIEHT

OHRPOLSTER AUS HYBRID-STOFF UND KUNSTLEDER

Tragekomfort und Schallisolierung für den ganzen Tag
Nicht einfach nur gut aussehen — sondern auch gut fühlen. Die bequemen, gut sitzenden Ohrpolster des Headsets ermöglichen dir stundenlanges Streaming, und dank der vorbildlichen Schallisolierung kannst Gaming-Immersion ohne störende Unterbrechungen genießen.

QUALITÄT, ZU DER WIR STEHEN
Erhältst du bis zu zwei Jahre Garantie und Zugang zu zuverlässigem technischen Support.
Direkt im RazerStore kaufen und dir 14 Tage Rückgaberecht ohne Risiko sichern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
89 mm
Tiefe
189 mm
Höhe
209 mm
Gewicht
353 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518300090
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
212 mm
Verpackungshöhe
264 mm
Paketgewicht
715 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Ohrenschützer
Ja
Material Ohrpolster
Kunstleder
Anzahl
1
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
92.5 dB
Treibereinheit
40 mm
Treibertyp
TriForce
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Passiv
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Drehregler
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Kabellänge
2 m
Kabelfarbe
Schwarz
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Multi
Virtual Surround
Ja
Virtuelle Surround-Technologie
Virtual 7.1 surround sound
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-42 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Klappbares Mikrofon
Ja
Abnehmbares Mikrofon
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,65*
€ 141,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,55*
€ 139,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,87*
€ 129,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,48*
€ 125,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.