Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-BR19.24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-BR19.24
Visaton VS-BR19.24
Visaton VS-BR19.24
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114030733
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     05215
EAN/GTIN:
     4007540052151
Suchbegriffe:
Bass-Reflexrohr
Bassreflexrohr
bassreflexrohr
Bassreflexrohr, ohne Schrauben zu befestigen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Stahl
Kugeldurchmesser
63 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
193 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.