Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S403P-C20NP Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ C 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S403P-C20NP Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ C 4
ABB S403P-C20NP Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ C 4
ABB S403P-C20NP Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ C 4
ABB S403P-C20NP Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ C 4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114031854
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCG000404R0001
EAN/GTIN:
     7612271509750
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
91 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
460 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
240 - 415 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
20 A
Gesamtverlustleistung
8 W
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ
Typ C
Schaltleistung
20 A
Anzahl der Pole
4
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energiebegrenzungsklasse
3
Installationstyp
Schrauben
Schutzart
III
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
EC000042
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,42*
€ 243,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,63*
€ 242,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,55*
€ 235,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,31*
€ 226,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,71*
€ 196,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.