Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TY28MX-RW Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Nylon, Polyamid Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114031869
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009210R0086
EAN/GTIN:
     5415022180206
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
361 mm
Breite
4.9 mm
Dicke
1.3 mm
Verpackungsbreite
349 mm
Verpackungstiefe
499 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Merkmale
Typ
Leiter-Kabelbinder
Material
Nylon, Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
102 mm
Zugfestigkeit
222 N
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V2
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Logistikdaten
Ursprungsland
Ungarn
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,88*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,08188* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 104,21*
€ 124,0099
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 100,25*
€ 119,2975
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 96,79*
€ 115,1801
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 93,12*
€ 110,8128
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 81,88*
€ 97,4372
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.