Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitecom CA-1005 USB Kabel 1,5 m USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitecom CA-1005 USB Kabel 1,5 m USB C Schwarz
Sitecom CA-1005 USB Kabel 1,5 m USB C Schwarz
Sitecom CA-1005 USB Kabel 1,5 m USB C Schwarz
Sitecom CA-1005 USB Kabel 1,5 m USB C Schwarz
Sitecom CA-1005 USB Kabel 1,5 m USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114036005
Hersteller:
     Sitecom
Herst.-Nr.:
     CA-1005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Plug
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Thunderbolt-Technologie
Ja
Thunderbolt-Version
4
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.5 m
Gewicht
40 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.