Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TY528MR-PDT Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Polypropylen (PP) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114037503
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009660R0106
EAN/GTIN:
     5415022522297
Suchbegriffe:
Detektierbare Kabelbinder
Kabelbinder
kabelbinder blau
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
361 mm
Breite
4.8 mm
Dicke
1.3 mm
Merkmale
Typ
Kabelbinder mit paralleler Einführung
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Blau
Maximaler Bündelungsdurchmesser
102 mm
Zugfestigkeit
135 N
Logistikdaten
Ursprungsland
Ungarn
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3296*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6386*
€ 0,75993
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4986*
€ 0,59333
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45554*
€ 0,54209
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4396*
€ 0,52312
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4096*
€ 0,48742
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3896*
€ 0,46362
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3296*
€ 0,39222
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.