Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB YLS-12-760B Kabelbinder Edelstahl Metallisch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB YLS-12-760B Kabelbinder Edelstahl Metallisch
ABB YLS-12-760B Kabelbinder Edelstahl Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114047667
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009420R0052
EAN/GTIN:
     5414363453031
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
760 mm
Breite
12 mm
Dicke
0.32 mm
Verpackungsbreite
201 mm
Verpackungstiefe
450 mm
Verpackungshöhe
51 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Metallisch
Zugfestigkeit
2670 N
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Logistikdaten
Ursprungsland
Indien
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,515*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,5103* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 152,875*
€ 181,92125
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 151,145*
€ 179,86255
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 146,825*
€ 174,72175
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 143,415*
€ 170,66385
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 125,515*
€ 149,36285
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.