Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB YLS-12-840B Kabelbinder Edelstahl Metallisch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB YLS-12-840B Kabelbinder Edelstahl Metallisch
ABB YLS-12-840B Kabelbinder Edelstahl Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114047669
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009420R0054
EAN/GTIN:
     5414363453048
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
840 mm
Breite
12 mm
Dicke
0.32 mm
Verpackungsbreite
201 mm
Verpackungstiefe
450 mm
Verpackungshöhe
51 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Metallisch
Zugfestigkeit
2670 N
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Logistikdaten
Ursprungsland
Indien
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,6775*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,65355* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 161,2775*
€ 191,92023
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 158,8975*
€ 189,08803
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 154,4075*
€ 183,74493
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 151,2775*
€ 180,02023
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 132,6775*
€ 157,88623
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.