Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 23211 Abwaschbare Fingerfarbe Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 23211 Abwaschbare Fingerfarbe Braun
KREUL 23211 Abwaschbare Fingerfarbe Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114122361
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     23211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Finger-Farbe
Fingerfarbe
Fingermalfarbe
fingerfarbe
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Gut für Veganer
Enthält nicht
Gluten, Milchzucker, Paraben
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Anzahl enthaltener Farben
1 Stück(e)
Farbe des Anstrichs
Braun
Behälterkapazität
750 ml
Gesamtes Volumen
750 ml
Gehäuseform
Röhre
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Geeignet für Materialien
Glas, Papier, Stein, Holz
Waschbar
Ja
Dermatologisch getestet
Ja
Gluten-frei
Ja
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C.Kreul
23111
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.