Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK RJ45 Aufrollkabel Cat.6A STP 1,5 m schwarz / gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK RJ45 Aufrollkabel Cat.6A STP 1,5 m schwarz / gelb
DeLOCK RJ45 Aufrollkabel Cat.6A STP 1,5 m schwarz / gelb
DeLOCK RJ45 Aufrollkabel Cat.6A STP 1,5 m schwarz / gelb
DeLOCK RJ45 Aufrollkabel Cat.6A STP 1,5 m schwarz / gelb
DeLOCK RJ45 Aufrollkabel Cat.6A STP 1,5 m schwarz / gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114124541
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     80239
EAN/GTIN:
     4043619802395
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Dieses RJ45 Aufrollkabel von Delock kann zum Anschluss diverser Netzwerkgeräte verwendet werden.

Praktischer Begleiter
Aufgrund seiner geringen Größe ist das Kabel ein praktischer Begleiter für unterwegs und stets griffbereit. Ein Verknoten der Kabel wird durch seine Aufrollmechanik vermieden.

Flexibel
Das Kabel lässt sich in fünf Stufen herausziehen und bietet somit je nach Bedarf unterschiedliche Kabellängen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
24 mm
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/UTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Flach
AWG Kabelgröße
32
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.